- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 昼光色のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 昼光色のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,028件の「蛍光灯 昼光色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fl40w 蛍光管」、「インバータ式蛍光灯」、「電球色 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)
12000
消費電力(W)
40
電球の種類
蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色
クール色(昼光色)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
10W形
長さ(mm)
約330
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
全光束(Lm)
2810
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36ワット(40ワット形)
区分
40形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.340
管径(Φmm)
28
電球の種類
蛍光ランプ
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯